Beli Mata Potong Gerinda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp179.900

    PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.
    atribut:
    • Type: PS Forte
    • Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
    • Item: Cut Off Wheel
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 230
    • Diameter (mm): 230
    • Application: Solid Material Cutting
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Maximum Speed (rpm): 6600
  2. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  3. PFERD Cutting Wheel SG-Plus (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp1.399.900

    PFERD Cutting Wheel SG-Plus (Mata Gerinda Potong)
    atribut:
    • Abrasive: A
    • Grain Size (#): 60
    • Hardness: S
    • Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter (mm): 105x0.8x15.0
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 14500
    • Working Tool: Disk Grinder
  4. York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Thin discs for quick efficient cutting with minimum material removal and machine wear.- Use on stainless steel (iron, chlorine and sulphur-free)- 180mm and 230mm discs can also be used on circular saws.- For use with all appropriate handheld angle grinders- Not to be used for wet cutting.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  5. TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    28%
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -With balanced processing applied to the substrate, chipping is prevented.-With abrasive grain protrusion larger than metal bonds, performing highly efficient grinding with excellent sharpness is possible.-Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.-Dry Type.
    atribut:
    • Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter: 105x1.5x20.0mm
    • Tip Height: 3mm
    • Attached Ring Hole Diameter: 15mm
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
    • Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
  6. Minimo by Minitor Cut-off Discs (Mata Gerinda Mini)
    39%
    Mulai

    Rp409.900

    Minimo by Minitor Cut-off Discs (Mata Gerinda Mini)
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 1.8
  7. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  8. Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    -A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.
    atribut:
    • Type: Whole Surface Electrodeposition
    • Grain Size (#): 140
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15000
  9. Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    -A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.
    atribut:
    • Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length: 22x0.13x3.00x43.5mm
    • Type: Electroplated
    • Grain Size (#): 400
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15000
  10. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  11. RESIBON Cutting Wheel Pro27 (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp559.900

    RESIBON Cutting Wheel Pro27 (Mata Gerinda Potong)
    atribut:
    • Abrasive: A
    • Grain Size (#): 30
    • Hardness: P
    • Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter (mm): 100x2.3x15.0
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15200
    • Working Tool: Disk Grinder, Cutting Machine for Whetstone
  12. TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    35%
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel
    • Outside Diameter (mm): 125
    • Blade Thickness (mm): 1.6
    • Hole Diameter (mm): 22.0
    • Maximum Working Speed (rpm): 12200
    • Hole Diameter of Supplied Ring (mm): 20
    • Specification: Dry process
    • Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
  13. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    51%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  14. Flexigo Cutting Wheel DR (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp3.900

  15. RESIBON Cutting Wheel RC (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp249.900

Daftar Harga Mata Potong Gerinda Terbaru November 2026
PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)Rp179.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
PFERD Cutting Wheel SG-Plus (Mata Gerinda Potong)Rp1.399.900
NRS Cutting Wheel Jaan Cut (Batu Gerinda Potong)Rp309.900
York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)Rp14.900
TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp929.900
Minimo by Minitor Cut-off Discs (Mata Gerinda Mini)Rp409.900
TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp36.900
KRISBOW Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp50.900
Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)